LEGRAND - Conmutador de 4 posiciones con paro - 1P - 400 V~ - 16A - 004655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conmutador - Conmutador
Número de polos - 1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Número de posiciones de conmutación - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004655
Ref.Sonepar
738969
EAN
3245060046552
Tipo de conmutador:
Conmutador
Número de polos:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Número de posiciones de conmutación:
5
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo montado en superficie
Montaje en el suelo:
sí
Montaje frontal:
no
Dispositivo complete en alojamiento:
no
Tipo de elemento de control:
Mango giratorio corto
Tamaño de la pantalla frontal:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


