LEGRAND - Conmutador de amperímetro- trifásico - 4 posiciones

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conmutador de amperímetro- trifásico - 4 posiciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Otros

  • Versión modular - sí

  • Con unidad de control - no

  • Grado de protección (IP) - IP50

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004650

Ref.Sonepar

136289

EAN

3245060046507

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Otros

Versión modular:

sí

Con unidad de control:

no

Grado de protección (IP):

IP50

Grado de protección (NEMA):

Otros

Conmutador de amperímetro - Mide con un solo amperímetro, conectado por medio de un transformador de corriente (TI), las corrientes de un circuito eléctrico - Trifásico, conmutador de 4 posiciones - 3 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND