LEGRAND - Conmutador de voltímetro - 4 posiciones

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conmutador de voltímetro - 4 posiciones

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Medición entre fases posible - no

  • Medición entre fase y neutro-N posible - no

  • Con posición 0 (desconexión) - sí

  • Construcción de dispositivo - Montaje

  • Versión modular - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004652

Ref.Sonepar

334301

EAN

3245060046521

Medición entre fases posible:

no

Medición entre fase y neutro-N posible:

no

Con posición 0 (desconexión):

sí

Construcción de dispositivo:

Montaje

Versión modular:

sí

Con unidad de control:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Conmutador de voltímetro - Mide con un solo voltímetro, las tensiones de un circuito eléctrico - Trifásico, conmutador - 4 posiciones - 3 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND