LEGRAND - Conmutador doble luminoso Plexo modular blanco - 10AX - 069626L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069626L
Ref.Sonepar
1012737
EAN
3414971880382
El doble conmutador luminoso 10A Plexo permite controlar la iluminación desde dos puntos de control diferentes, donde se necesite una protección contra el agua y el polvo (IP55). Componible para instalación de superficie/empotrar
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND