LEGRAND - Conmutador doble Plexo monobloc superficie - 10AX - Gris - 069715L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Posición de montaje - Horizontal
Tipo de fijación - Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso - no
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
069715L
Ref.Sonepar
1012525
EAN
3414971881891
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Posición de montaje:
Horizontal
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7046
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP55
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Ancho del dispositivo:
82 mm
Altura del dispositivo:
84.5 mm
Profundidad del dispositivo:
61 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


