LEGRAND - CONMUTADOR MOD.20A C/PUNTO MEDIO LEXIC - 004385
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de cortina veneciana
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 1
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004385
Ref.Sonepar
506850
EAN
3245060043858
Función de conmutación:
Interruptor de cortina veneciana
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Negro
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
60 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


