LEGRAND - CONMUTADOR MODULAR 20A LEXIC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CONMUTADOR MODULAR 20A LEXIC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor bidireccional

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

  • Número de polos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004382

Ref.Sonepar

7586

EAN

3245060043827

Función de conmutación:

Interruptor bidireccional

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Número de polos:

1

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Negro

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Aparellaje eléctrico. Interruptor y conmutador manual. CONMUTADOR MODULAR 20A LEXIC

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND