LEGRAND - Conmutador Mosaic EasyLed. 2 módulos. 20AX. 2 polos. Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Conmutador Mosaic EasyLed. 2 módulos. 20AX. 2 polos. Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

077063L

Ref.Sonepar

1059395

EAN

8499215551162

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Color de la maneta del interruptor:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Funciones de iluminación:

Otros

Tipo de iluminación:

Otros

Apto para grado de protección (IP):

IP31

Fuerza del impacto:

IK04

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

20 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

20 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

44 mm

Profundidad constructiva:

32 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Conmutador bipolar Mosaic EasyLed. 2 módulos. 20AX. 2 polos. Para equipar con un indicador ref. 067664. Blanco

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND