LEGRAND - Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - gris - 069596

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cono con membrana Plexo - 1 salida- Ø hasta 25mm - gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estabilizable (corte)

  • Grado de protección (IP) - IP55

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069596

Ref.Sonepar

82510

EAN

3245060695965

Modelo:

Estabilizable (corte)

Grado de protección (IP):

IP55

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Cono con membrana Plexo para 1 salida. Ø hasta 25mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND