LEGRAND - Cono con membrana Plexo - 2 salidas- Ø hasta 16mm - gris

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cono con membrana Plexo - 2 salidas- Ø hasta 16mm - gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estabilizable (corte)

  • Grado de protección (IP) - IP55

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

069599

Ref.Sonepar

82511

EAN

3245060695996

Modelo:

Estabilizable (corte)

Grado de protección (IP):

IP55

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Cono con membrana Plexo para 2 salidas. Ø hasta 16mm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND