LEGRAND - Cono de repuesto para caja Plexo 092166/76/86 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 6 a 25mm. Gris - 091915
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Inserto para prensaestopa - no
Entrada de cable - Redondo
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 4...16 mm
Diámetro de taladro - 27.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
091915
Ref.Sonepar
212244
EAN
3245060919153
Modelo:
Cerrado
Inserto para prensaestopa:
no
Entrada de cable:
Redondo
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
4...16 mm
Diámetro de taladro:
27.5 mm
Para grosor de pared:
2...2 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Estanco al gas:
no
Resistente al fuego:
no
Estanco:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


