LEGRAND - Cono de repuesto para caja Plexo 092176/86/96 con entrada directa y marcaje para tubos de máx Ø32mm. Para cables Ø de 6 a 32mm. Gris - 091916
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Inserto para prensaestopa - no
Entrada de cable - Redondo
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 0.5...32 mm
Diámetro de taladro - 34.6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
091916
Ref.Sonepar
710153
EAN
3245060919160
Modelo:
Cerrado
Inserto para prensaestopa:
no
Entrada de cable:
Redondo
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
0.5...32 mm
Diámetro de taladro:
34.6 mm
Para grosor de pared:
2.4...2.4 mm
Disminución de tensión:
no
Técnica de retracción:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Estanco al gas:
no
Resistente al fuego:
no
Estanco:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Temperatura de trabajo:
-25...40 °C
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


