LEGRAND - Cono tubo diámetro 32 máximo plexo IP55 - 091912
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cerrado
Disminución de tensión - no
Modelo del ángulo - no
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
091912
Ref.Sonepar
8885
EAN
3245060919122
Modelo:
Cerrado
Disminución de tensión:
no
Modelo del ángulo:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
no
Color:
Gris
CONO TUBO diametro 32 MAXIMO PLEXO IP55. Conos recortables - Entrada para tubos (máx Ø 32 mm) y cables Ø de 6 a 28 mm - Con escalón - RAL 7035. Cajas de derivación Plexo™ - conos y accesorios.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


