LEGRAND - Contacto auxiliar 1 NC - 1 NA para mando rotativo DPX³ 160/250
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Disyuntor modular
Función - Interruptor auxiliar
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
421010
Ref.Sonepar
97454
EAN
3245064210102
Dispositivo válido:
Disyuntor modular
Función:
Interruptor auxiliar
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
5 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


