LEGRAND - Contacto auxiliar CTX³ - para CTX³ 22/40/65- 3 NA + 1 NC - Montaje frontal - 416854
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 3
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
416854
Ref.Sonepar
902715
EAN
3414970408464
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Fijación delantera
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


