LEGRAND - Contacto auxiliar de precorte y de señalización A+C - para Vistop de 63 a 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
022704
Ref.Sonepar
334405
EAN
3245060227043
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior e integrable
Método de montaje:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


