LEGRAND - Contacto auxiliar NA+NC con precorte- para cortacircuito seccionable

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

005796

Ref.Sonepar

506855

EAN

3245060057961

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Tasa de voltaje:

250 V

Tipo de tensión:

CA

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Contacto auxiliar NA + NC con precorte - 5A - 250 V~ - (0,5 mód.).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND