LEGRAND - Contacto auxiliar para seccionadores inv. de redes DSX TSE DIN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé
Función - Interruptor auxiliar
Anchura en módulos - 8.75
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
424208
Ref.Sonepar
1231367
EAN
3414971979048
Dispositivo válido:
Interruptor auxiliar/relé
Función:
Interruptor auxiliar
Anchura en módulos:
8.75
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad nominal de interruptor:
5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


