LEGRAND - Contacto de puerta - para Atlantic/Marina - 3A - contacto NC + NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pulsador, abridor
Método de funcionamiento - Pulsador
Número de elementos de control - 1
Tipo de conexión - Terminal enroscado
Número de polos - 1 polo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
036313
Ref.Sonepar
334578
EAN
3245060363130
Modelo:
Pulsador, abridor
Método de funcionamiento:
Pulsador
Número de elementos de control:
1
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Número de polos:
1 polo
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Con borde de protección:
no
Con piloto:
Ninguno
Sobreimpresión/indicación:
Diversos símbolos
Tensión nominal:
240 V
Corriente nominal:
3 A
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Transparente:
no
Elemento de control, color:
Blanco
Receptáculo de color:
Negro
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


