LEGRAND - Contacto de señalización para auxiliares para DMX³- 1 contacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
028816
Ref.Sonepar
334433
EAN
3245060288167
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
16 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Modelo:
Integrable
Método de montaje:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


