LEGRAND - Contacto inversor para DPX-IS - 3A - 240 V~

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Contacto inversor para DPX-IS - 3A - 240 V~

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

026160

Ref.Sonepar

56865

EAN

3245060261603

Función:

Otros

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Contacto auxiliar y/o señal de defecto - Permite la señalización del estado de los contactos o de la apertura de los equipos por fallo - Para DPX-IS - Contacto inversor 3A - 240V~ - Para uso con 400V~ (consulte con su agencia).

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND