LEGRAND - Contacto listo para cierre y contacto demuelle cargado para DMX³ - 028814
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 16 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
028814
Ref.Sonepar
506954
EAN
3245060288143
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
16 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Método de montaje:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


