LEGRAND - Contactor 4P CTX³ 250A - 150A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 85...264 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 85...264 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 85...242 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416476
Ref.Sonepar
263769
EAN
3414970403759
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
85...264 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
85...264 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
85...242 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
250 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
150 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
75 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


