LEGRAND - Contactor con bobina 230 V~ - 4P - 250 V~ - 63A - 4 NC - 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412557
Ref.Sonepar
102455
EAN
3245064125574
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
4
Carga máxima de lámpara incandescente:
8000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
4700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
5000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1700 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


