LEGRAND - Contactor con bobina 4P 25A 4NC 230-400V 2 módulos - 412536

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Contactor con bobina 4P 25A 4NC 230-400V 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 25 A

  • Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

412536

Ref.Sonepar

97756

EAN

3245064125369

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de funcionamiento nominal:

400...400 V

Corriente nominal de funcionamiento:

25 A

Voltaje de accionamiento asignado:

195...253 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tipo de tensión (tensión de excitación):

CA

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

4

Carga máxima de lámpara incandescente:

3000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

2100 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2200 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1000 VA

Pasador para conmutador de mano:

sí

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

44 mm

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP2X

Contactor con bobina 230V~ - Tetrapolar 400V~ - I máx.: 25A - Tipo de contacto: 4 NC - Número de módulos: 2.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND