LEGRAND - Contactor CTX³ 4P 750A 200V-240V AC / 200V-220V DC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Contactor CTX³ 4P 750A 200V-240V AC / 200V-220V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 170...264 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 170...264 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 170...242 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

416516

Ref.Sonepar

1048757

EAN

3414970403797

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

170...264 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

170...264 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

170...242 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

4

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

750 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

630 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

330 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Contactor industrial para la conmutación de circuitos eléctricos de potencia.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND