LEGRAND - Contactor CTX³ 4P 900A 200V - 240V AC/200V - 220V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 170...264 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 170...264 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 170...242 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416526
Ref.Sonepar
1244576
EAN
3414970403803
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
170...264 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
170...264 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
170...242 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
4
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
900 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
800 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
440 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


