LEGRAND - Contactor CTX³ 3P 150A 2NO2NC 100V-240V AC / 100V-220V DC

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Contactor CTX³ 3P 150A 2NO2NC 100V-240V AC / 100V-220V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 85...264 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 85...264 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 85...242 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

416276

Ref.Sonepar

910069

EAN

3414970403360

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

85...264 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

85...264 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

85...242 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

210 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

150 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

75 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

110 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

55 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

sí

Contactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³ , contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³ .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND