LEGRAND - Contactor CX³ con manilla frontal 4 polos - 63A - 400V~ - 4 contactos NA con bobina 230V~ - 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412556
Ref.Sonepar
609949
EAN
3245064125567
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
8000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
4700 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
5000 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1700 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
3
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


