LEGRAND - Contactor silencioso - 230 V~ - 2P - 250 V~/25A - 2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tipo de tensión (tensión de excitación) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412501
Ref.Sonepar
97748
EAN
3245064125017
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2100 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2200 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


