LEGRAND - Contactor silencioso - 230 V~ - 3P - 400 V~/25A - 3 NA - 412502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento - 25 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412502
Ref.Sonepar
97749
EAN
3245064125024
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
400...400 V
Corriente nominal de funcionamiento:
25 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
3
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
3000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
2100 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
2200 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1000 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


