LEGRAND - Contactor silencioso con bobina 230 V~ - 2P - 250 V~/40A - 2 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal - 250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento - 40 A
Voltaje de accionamiento asignado - 195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412559
Ref.Sonepar
270653
EAN
3245064125598
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de funcionamiento nominal:
250...250 V
Corriente nominal de funcionamiento:
40 A
Voltaje de accionamiento asignado:
195...253 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tipo de tensión (tensión de excitación):
CA
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Carga máxima de lámpara incandescente:
5000 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
3100 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
3400 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
1400 VA
Pasador para conmutador de mano:
sí
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


