LEGRAND - Contactores tripolares CTX³ 22 - 12A - 24 V~ - 1 NA + 1 NC - Bornas con tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 20.4...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 20.4...26.4 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416090
Ref.Sonepar
334732
EAN
3414970399649
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
20.4...26.4 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de cable
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
25 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
12 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
5.5 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
9 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
4 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


