LEGRAND - Contactores tripolares CTX³ 40 - 32A - 230 V~ - 2 NA + 2 NC - Bornas con tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 195.5...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
416126
Ref.Sonepar
164279
EAN
3414970400369
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
195.5...253 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
195.5...253 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de cable
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
17 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
7.5 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
2
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
2
Versión modular:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


