LEGRAND - Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 45A - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 45 A
Tensión nominal (Un) N-L - 196...264 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412068
Ref.Sonepar
334705
EAN
3414970761279
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
45 A
Tensión nominal (Un) N-L:
196...264 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Ninguno
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Tipo de interfaz:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


