LEGRAND - Contador de energía monofásico EMDX³ - no MID - conexión directa 32A - 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 32 A
Tensión nominal (Un) N-L - 196...264 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004670
Ref.Sonepar
133272
EAN
3245060046705
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
32 A
Tensión nominal (Un) N-L:
196...264 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de precisión:
A
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Eléctrico
Pulso medio:
2000...2000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
1
Tipo de interfaz:
Ninguno
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


