LEGRAND - Contador de energía trifásico EMDX³ - no MID - conexión directa 125A - 6 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 20 A
Corriente máxima (Imaz) - 125 A
Tensión nominal (Un) N-L - 197...265 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
83 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
412074
Ref.Sonepar
296549
EAN
3414970968364
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
20 A
Corriente máxima (Imaz):
125 A
Tensión nominal (Un) N-L:
197...265 V
Tensión nominal (Un) L-L:
340...465 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Conductor cuádruple
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0.001...100 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Anchura:
107.2 mm
Profundidad:
65.6 mm
Altura:
111.5 mm
Tipo de interfaz:
RS-485
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
8
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


