LEGRAND - Contador de energía trifásico EMDX³ - MID - conexión TI 5A - 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Tensión nominal (Un) N-L - 90...265 V
Tensión nominal (Un) L-L - 156...460 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412042
Ref.Sonepar
823534
EAN
3414971413757
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Tensión nominal (Un) N-L:
90...265 V
Tensión nominal (Un) L-L:
156...460 V
Intervalo de frecuencia:
49...61 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Consumo/suministro
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0.001...10 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
4
Anchura:
71.2 mm
Profundidad:
66 mm
Altura:
92.4 mm
Tipo de interfaz:
Ninguno
Con código de acceso:
sí
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


