LEGRAND - Contador de energía unidireccional D1 1F 32A 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 5 A
Corriente máxima (Imaz) - 32 A
Tensión nominal (Un) N-L - 196...230 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
32 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CE11165A0
Ref.Sonepar
335425
EAN
8032826041839
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
32 A
Tensión nominal (Un) N-L:
196...230 V
Tensión nominal (Un) L-L:
264...480 V
Intervalo de frecuencia:
47...63 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia sctiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Una velocidad
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Montaje frontal
Anchura en módulos:
1
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
65.6 mm
Altura:
118 mm
Tipo de interfaz:
Ninguno
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP52
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


