LEGRAND - Contador horario totalizador - 24 V~ - 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montaje frontal
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
049552
Ref.Sonepar
507114
EAN
3245060495527
Método de montaje:
Montaje frontal
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
sí
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Anchura de placa frontal:
48.5 mm
Altura de placa frontal:
55 mm
Diámetro de apertura de panel:
55 mm
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


