LEGRAND - Contador horario totalizador - visualización numérica - 24 V~ - 50Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Modelo - Analógico
Área de cuenta - 99999.99 h
Función de reinicio - Ninguno
Indicación de funcionamiento - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004691
Ref.Sonepar
334308
EAN
4010957046910
Método de montaje:
Carril DIN
Modelo:
Analógico
Área de cuenta:
99999.99 h
Función de reinicio:
Ninguno
Indicación de funcionamiento:
no
Número de dígitos:
7
Intervalo de tensión primaria:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA
Tensión de entrada de intervalo de frecuencias:
50...50 Hz
Tipo de accionador:
Red eléctrica sincrónica
Anchura:
35 mm
Altura:
83 mm
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Grado de protección (IP):
IP2X
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


