LEGRAND - Controlador KNX multiaplicaciones DIN 8 salidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
35 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
002672
Ref.Sonepar
912705
EAN
3414972052306
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
3500 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
8
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Corriente asignada:
16 A
Diferentes fases conectables:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


