LEGRAND - Controlador KNX multiaplicaciones salidas DIN 20 - 002678
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
002678
Ref.Sonepar
912707
EAN
3414972052368
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
10
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Potencia máx. de conmutación:
3500 W
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
20
Intensidad máxima de conmutación:
16 A
Corriente asignada:
16 A
Tensión de funcionamiento nominal:
21...30 V
Diferentes fases conectables:
sí
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Capacidad de expansión modular:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


