LEGRAND - Controlador permanente de aislamiento 230V~

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Controlador permanente de aislamiento 230V~

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 197...253 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

043501

Ref.Sonepar

334776

EAN

3414970972071

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

197...253 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

197...253 V

Intervalo de medición de tensión:

197...253 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

47...63 Hz

Capacidad de línea:

0.5 µF

Impedancia de valor de respuesta 1:

10...600 kOhm

Indicación de valor de aislamiento:

sí

Posible error de registro:

no

N° contactos normalmente cerrados:

2

N° contactos normalmente abiertos:

2

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Anchura:

70 mm

Altura:

89.5 mm

Profundidad:

65.6 mm

Controlador permanente aislamiento para circuito monofásico, específico IT de uso médico - Mide la resistencia de aislamiento, la sobrecarga del transformador (5A) de intensidad y la sobretemperatura (sonda PT100) del transformador.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND