LEGRAND - Convertidor IP

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Convertidor IP

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

004689

Ref.Sonepar

223358

EAN

3245060046897

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Interfaz de telecomunicaciones

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

3

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

32

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Consumo potencia:

2.94 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

sí

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

no

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Covertidor IP -Permite la conversión RS485/Ethernet para conectar los contadores de energía y las centrales de medida a una red IP - Alimentación de 90 a 260 Vca - 3 módulos DIN.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND