LEGRAND - CORDON EYECTABLE Y PINZA - 980412

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Otros

  • Tipo de carga - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

980412

Ref.Sonepar

1073135

EAN

3245069804122

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Otros

Tipo de carga:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Rojo

RAL-número (semejante):

3000

Transparente:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Pieza giratoria eyectable + cable + pinza para el mantenimiento de un dispositivo de llamada de baño referencia 078248L

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND