LEGRAND - Cortacircuito seccionable - 1P+N - para cartucho fusible cilíndrico 10x38 - 500 V~ - 005818

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 500 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

005818

Ref.Sonepar

7626

EAN

3245060058180

Tensión nominal:

500 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG - Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8x32mm - 100kA con cartucho fusible de 10x38mm - 1P+N - Dimensiones cartuchos: 10x38mm - 500 V~ - 1 módulo.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND