LEGRAND - Cortacircuito seccionable - 3P+N - para cartucho fusible cilíndrico 8x32 - 400 V~

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - Otros

  • Número de polos - 3

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

005846

Ref.Sonepar

155948

EAN

3245060058463

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

Otros

Número de polos:

3

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable para cartucho fusible cilíndrico industrial tipo aM o gG -3 Icc: - 20 kA con cartucho fusible de 8x32mm - 100kA con cartucho fusible de 10x38mm - 3P+N - Dimensiones cartuchos: 8x32mm - 400 V~ - 4 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND