LEGRAND - Cortacircuitos para fusible cil. 10x38 - 1000V= - 20A - 1 módulo - uso fotovoltaico
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal - 1000 V
Método de montaje - Carril DIN
Para tamaño de fusible - 10x38 mm
Número de polos - 1
Conmutación simultánea N-neutral - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
414681
Ref.Sonepar
507604
EAN
3245064146814
Tensión nominal:
1000 V
Método de montaje:
Carril DIN
Para tamaño de fusible:
10x38 mm
Número de polos:
1
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Bloqueable:
sí
Indicación de fallo óptico:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


