LEGRAND - Cortacircuitos seccionable - SP 38 - 1P+N equipado - cartucho fusible 10x38 - 021402

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal - 400 V

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Para tamaño de fusible - 10x38 mm

  • Número de polos - 1

  • Conmutación simultánea N-neutral - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

021402

Ref.Sonepar

7725

EAN

3245060214029

Tensión nominal:

400 V

Método de montaje:

Carril DIN

Para tamaño de fusible:

10x38 mm

Número de polos:

1

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Bloqueable:

sí

Indicación de fallo óptico:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Cortacircuito seccionable SP 38 para cartucho fusible 10x38 - Para protección de las salidas del motor - Se fijan en carril asimétrico con el accesorio ref. 0 364 78 - Conexión 1x16 o 2x10mm² - 1P+N equipado - 2 módulos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND